• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ 255P Rotoli bassi 115 mm 50 mt P120 PN 63127

Codice art.: 7000084393
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000084393
EAN / GTIN 04046719224258
Codice del produttore 7000084393

Descrizione

Esecuzione:

Il rivestimento FreCut™ repellente alla polvere impedisce l'intasamento prematuro della superficie del grano
Supporto flessibile in carta C
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 115 mm
Risparmio di costi grazie al minor consumo

Descrizione:

Il rotolo in carta abrasiva 3M™ 255P TH contiene ossido di alluminio dal taglio rapido, un additivo anti-intasamento e un supporto in carta di peso C che garantisce un'ottima resistenza. I nostri resistenti rotoli di carta abrasiva 3M™255P TH sono progettati per offrire un'azione di taglio duratura e una maggiore durata del prodotto.

Proprietà:

Carta peso C
Doppio rivestimento di resina
Minerale: Ossido di alluminio
Additivo anti-intasamento
Resistente al calore

Nota:

Utilizzabile con levigatrici manuali
Applicabile a stucchi, primer, vernici, plastica e materiali sintetici

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello