3M™ 245 Dischi Hookit™ 150 mm 15 fori P60 PN 62948

Codice art.: 7000084293
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 250 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 250 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000084293
EAN / GTIN 04046719192397
Codice del produttore 7000084293
Numero-L L51710 437

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Verde
Sistema 3M™ Hookit™ chiusura a strappo per un cambio rapido e facile dell'abrasivo.
Possibile il distacco multiplo e l'applicazione sul platorello
Il rivestimento FreCut™ impedisce l'intasamento prematuro della superficie del grano
Particolarmente adatto per la levigatura di vernici acriliche, a base di resina sintetica o a olio

Descrizione:

La carta rigida di peso D fornisce un supporto robusto e conferisce lunga durata ai dischi. In resina resistente al calore per prevenire il deterioramento prematuro. SUPPORTO: Carta di peso D LEGANTE: Doppio rivestimento di resina: Minerale aperto: ossido di alluminio APPLICAZIONI: preparazione manuale e automatica di superfici di metalli, stucco ruvido, plastica e legno.

Proprietà:

Lunga durata
Con legante in resina
Supporto resistente
Minerale: Ossido di alluminio

Nota:

Per la preparazione iniziale e intermedia delle superfici

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello