3M™ Soft Hand Roll 216U, oro, 114 mm x 25 mm, P800, PN50340

Codice art.: 7000084128
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spugna abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000084128
    EAN / GTIN 04046719120031
    Codice del produttore 7000084128

    Descrizione

    Esecuzione:

    Abrasivo a base di schiuma per la flessibilità
    Pressione uniforme e migliore deformazione durante la levigatura
    Lunghezza complessiva: 25 m
    Ampiezza complessiva: 114 mm

    Descrizione:

    I rotoli 3M™ 216U GOLD Soft sono ideali per la carteggiatura manuale grazie alla loro flessibilità I nostri rotoli abrasivi con supporto in spugna, sono pre-tagliati e sono ideali per la finitura di fondi e vernici.

    Proprietà:

    Abrasivo con supporto in spugna per una maggiore flessibilità
    Il supporto in spugna distribuisce la pressione in maniera uniforme sulla superficie durante la carteggiatura
    Ottieni una carteggiatura uniforme
    Progettato per applicazioni manuali

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello