• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Soft Hand Roll 216U, Oro, 25 m x 115 mm, P320, 4 pezzi / cartone

Codice art.: 7000084123
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000084123
EAN / GTIN 04046719119936
Codice del produttore 7000084123
Numero-L L51710 85

Descrizione

Esecuzione:

Abrasivo a base di schiuma per la flessibilità
Pressione uniforme e migliore deformazione durante la levigatura
Lunghezza complessiva: 25 m
Ampiezza complessiva: 114 mm

Descrizione:

I rotoli 3M™ 216U GOLD Soft sono ideali per la carteggiatura manuale grazie alla loro flessibilità I nostri rotoli abrasivi con supporto in spugna, sono pre-tagliati e sono ideali per la finitura di fondi e vernici.

Proprietà:

Abrasivo con supporto in spugna per una maggiore flessibilità
Il supporto in spugna distribuisce la pressione in maniera uniforme sulla superficie durante la carteggiatura
Ottieni una carteggiatura uniforme
Progettato per applicazioni manuali

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello