• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Rotolo di film per microfinitura 272L

Codice art.: 7000083875
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000083875
EAN / GTIN 04001895952685
Codice del produttore 7000083875

Descrizione

Esecuzione:

Codifica dei colori
Supporto in pellicola con alta resistenza alla trazione
Film omogeneo di base con alta precisione
Legame in resina completamente sintetica
User-friendly

Descrizione:

Resina di ossido di alluminio minerale ancorata a supporto di poliestere ad elevata resistenza da 0,125 mm. Utile per finiture e lucidature a specchio.

Proprietà:

Supporto in poliestere a resistenza elevata di 0,075 mm di spessore
Resina di resina
Rivestimento chiuso
Minerale: Ossido di alluminio
Disponibile in una gamma versatile di grane, in modo che gli operatori possano scegliere quella adatta alla specifica applicazione
Maneggevolezza semplice

Nota:

Processi di finitura di parti cilindriche industriali e di lucidatura di parti dei motori come gli alberi a camme e gli alberi a gomito

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello