3M™ Rotolo di film per microfinitura 272L

Codice art.: 7000083353
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000083353
    EAN / GTIN 04046719564514
    Codice del produttore 7000083353

    Descrizione

    Esecuzione:

    Codifica dei colori
    Supporto in pellicola con alta resistenza alla trazione
    Lunghezza complessiva: 100 m
    Legame in resina completamente sintetica
    User-friendly

    Descrizione:

    Resina di ossido di alluminio minerale ancorata a supporto di poliestere ad elevata resistenza da 0,125 mm. Utile per finiture e lucidature a specchio.

    Proprietà:

    Supporto in poliestere a resistenza elevata di 0,075 mm di spessore
    Resina di resina
    Rivestimento chiuso
    Minerale: Ossido di alluminio
    Disponibile in una gamma versatile di grane, in modo che gli operatori possano scegliere quella adatta alla specifica applicazione
    Maneggevolezza semplice
    Finitura ancora più uniforme
    Elevata resistenza allo strappo
    qualità della superficie maggiore
    Deselezionare la superficie di riferimento
    Cancella assegnazione
    Ottima aderenza della grana

    Nota:

    Processi di finitura di parti cilindriche industriali e di lucidatura di parti dei motori come gli alberi a camme e gli alberi a gomito

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello