• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ 255P rossooli abrasivi, P60, mm 115 x m 50, PN 04493

Codice art.: 7000083043
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Carta abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000083043
EAN / GTIN 05010027751613
Codice del produttore 7000083043

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Oro
Ampia gamma di granulometrie
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 115 mm

Descrizione:

Per la carteggiatura delle superfici, usa il rotolo abrasivo 3M™ 255P. Il nostro rotolo abrasivo contiene un minerale di ossido di alluminio con un supporto in carta resistente ed è disponibile in varie grane e formati.

Proprietà:

Rotolo di carta abrasiva con ossido di alluminio
Ampia disponibilità di grane
Scegli tra le due larghezze di 75 mm e 115 mm
Rotolo non forato

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello