Esecuzione:
Diffusione elettrostatica
Supporto in pellicola con alta resistenza alla trazione
Rivestimento Fre-Cut
Film omogeneo di base con alta precisione
Sistema Hookit™ chiusura a strappo
Descrizione:
Il disco in film 3M™ Hookit™ 266L è un prodotto con supporto in film, microparticelle di ossido di alluminio e cosparsione anti-intasamento e anti-taglio. I nostri dischi possono essere usati per fornire un'azione di taglio rapida, precisa e uniforme per un'ottima finitura.
Proprietà:
Supporto in poliestere a resistenza elevata di 0,075 mm di spessore
Resina di resina
Rivestimento chiuso
Minerale: Ossido di alluminio
trattamento antintasante
Eccellente qualità della superficie definita
Finitura ancora più uniforme
Elevata resistenza allo strappo
Elevata efficienza di taglio
qualità della superficie maggiore
Deselezionare la superficie di riferimento
Nota:
Per le massime esigenze di qualità della superficie, mantenendo un'alta performance di taglio e una finitura eccezionale.