3M™ 266L Dischi Hookit™

Codice art.: 7000082745
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000082745
EAN / GTIN 05010027660564
Codice del produttore 7000082745

Descrizione

Esecuzione:

Diffusione elettrostatica
Supporto in pellicola con alta resistenza alla trazione
Rivestimento FreCut
Film omogeneo di base con alta precisione
Sistema Hookit™ chiusura a strappo

Descrizione:

Il disco in film 3M™ Hookit™ 266L è un prodotto con supporto in film, microparticelle di ossido di alluminio e cosparsione anti-intasamento e anti-taglio. I nostri dischi possono essere usati per fornire un'azione di taglio rapida, precisa e uniforme per un'ottima finitura.

Proprietà:

Cosparsione anti-intasamento e anti-taglio
Taglio rapido, preciso e uniforme
Offre un'ottima finitura
Adatto per la carteggiatura e finitura di compositi, gelcoat, fibra di vetro e altri materiali superficiali compatti
Eccellente qualità della superficie definita
Risparmia tempo e denaro
Finitura ancora più uniforme
Elevata resistenza allo strappo
Elevata efficienza di taglio
qualità della superficie maggiore

Nota:

Per le massime esigenze di qualità della superficie, mantenendo un'alta performance di taglio e una finitura eccezionale.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello