3M™ 266L Dischi Hookit™

Codice art.: 7000082712
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000082712
EAN / GTIN 05010027646605
Codice del produttore 7000082712
Numero-L L51710 369

Descrizione

Esecuzione:

Diffusione elettrostatica
Supporto in pellicola con alta resistenza alla trazione
Rivestimento Fre-Cut
Film omogeneo di base con alta precisione
Sistema Hookit™ chiusura a strappo

Descrizione:

Il disco in film 3M™ Hookit™ 266L è un prodotto con supporto in film, microparticelle di ossido di alluminio e cosparsione anti-intasamento e anti-taglio. I nostri dischi possono essere usati per fornire un'azione di taglio rapida, precisa e uniforme per un'ottima finitura.

Proprietà:

Cosparsione anti-intasamento e anti-taglio
Taglio rapido, preciso e uniforme
Offre un'ottima finitura
Adatto per la carteggiatura e finitura di compositi, gelcoat, fibra di vetro e altri materiali superficiali compatti
Eccellente qualità della superficie definita
Finitura ancora più uniforme
Elevata resistenza allo strappo
Elevata efficienza di taglio
qualità della superficie maggiore
Deselezionare la superficie di riferimento

Nota:

Per le massime esigenze di qualità della superficie, mantenendo un'alta performance di taglio e una finitura eccezionale.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello