Esecuzione:
Il rivestimento FreCut™ repellente alla polvere impedisce l'intasamento prematuro della superficie del grano
Carta D flessibile resistente all'umidità
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 115 mm
Legame in resina completamente sintetica
Descrizione:
I rotoli in carta 3M™ 235U sono dotati di abrasivo in ossido di alluminio con supporto in carta flessibile. Presenta un rivestimento in stereato anticarico.
Proprietà:
Contiene un abrasivo con legante a base di resina e ossido di alluminio
Con supporto flessibile
Cosparsione stearata anti-intasamento
Dispersione aperta
Particolarmente facile da usare per l'uso manuale, soprattutto per i profili
Nota:
Da utilizzare in applicazioni che richiedono un supporto flessibile