3M™ 235U Rotoli in carta, 115 mm x 50 m, P100

Codice art.: 7000082465
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000082465
    EAN / GTIN 05010027589711
    Codice del produttore 7000082465

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il rivestimento FreCut™ repellente alla polvere impedisce l'intasamento prematuro della superficie del grano
    Carta D flessibile resistente all'umidità
    Lunghezza complessiva: 50 m
    Diffusione aperta
    Legame in resina completamente sintetica

    Descrizione:

    I rotoli in carta 3M™ 235U sono dotati di abrasivo in ossido di alluminio con supporto in carta flessibile. Presenta un rivestimento in stereato anticarico.

    Proprietà:

    Contiene un abrasivo con legante a base di resina e ossido di alluminio
    Con supporto flessibile
    Cosparsione stearata anti-intasamento
    Particolarmente facile da usare per l'uso manuale, soprattutto per i profili

    Nota:

    Da utilizzare in applicazioni che richiedono un supporto flessibile

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello