• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ 235U Rotoli in carta, 115 mm x 50 m, P80

Codice art.: 7000082464
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000082464
EAN / GTIN 05010027589698
Codice del produttore 7000082464
Numero-L L51710 1195

Descrizione

Esecuzione:

Il rivestimento FreCut™ repellente alla polvere impedisce l'intasamento prematuro della superficie del grano
Carta D flessibile resistente all'umidità
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 115 mm
Legame in resina completamente sintetica

Descrizione:

I rotoli in carta 3M™ 235U sono dotati di abrasivo in ossido di alluminio con supporto in carta flessibile. Presenta un rivestimento in stereato anticarico.

Proprietà:

Contiene un abrasivo con legante a base di resina e ossido di alluminio
Con supporto flessibile
Cosparsione stearata anti-intasamento
Dispersione aperta
Particolarmente facile da usare per l'uso manuale, soprattutto per i profili

Nota:

Da utilizzare in applicazioni che richiedono un supporto flessibile

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello