3M™ 235U Rotoli bassi 115mm x 23mt P180 PN 4344

Codice art.: 7000082448
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000082448
    EAN / GTIN 05010027529823
    Codice del produttore 7000082448
    Numero-L L51710 989

    Descrizione

    Esecuzione:

    Ossido di alluminio
    Carta D flessibile resistente all'umidità
    Rivestimento FreCut™ (repellente alla polvere)
    Diffusione aperta
    Legame in resina completamente sintetica

    Descrizione:

    I rotoli in carta 3M™ 235U sono dotati di abrasivo in ossido di alluminio con supporto in carta flessibile. Presenta un rivestimento in stereato anticarico.

    Proprietà:

    Carta peso D (P80-120) e peso C (P150-240)
    Doppio rivestimento di resina
    Minerale: Ossido di alluminio
    Rivestimento anticarico
    Particolarmente facile da usare per l'uso manuale, soprattutto per i profili
    Previene l'intasamento prematuro della superficie della granella
    Supporto flessibile che può essere piegato senza scoppio di grano
    Buon ancoraggio minerale
    Elevate prestazioni di taglio
    Elevata resistenza all'ostruzione per smerigliatura grossolana, intermedia e fine

    Nota:

    Da utilizzare in applicazioni che richiedono un supporto flessibile

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello