Esecuzione:
Ossido di alluminio
Carta D flessibile resistente all'umidità
Lunghezza complessiva: 23 m
Ampiezza complessiva: 115 mm
Legame in resina completamente sintetica
Descrizione:
I rotoli in carta 3M™ 235U sono dotati di abrasivo in ossido di alluminio con supporto in carta flessibile. Presenta un rivestimento in stereato anticarico.
Proprietà:
Carta peso D (P80-120) e peso C (P150-240)
Doppio rivestimento di resina
Minerale: Ossido di alluminio
Dispersione aperta
Particolarmente facile da usare per l'uso manuale, soprattutto per i profili
Previene l'intasamento prematuro della superficie della granella
Supporto flessibile che può essere piegato senza scoppio di grano
Buon ancoraggio minerale
Elevate prestazioni di taglio
Elevata resistenza all'ostruzione per smerigliatura grossolana, intermedia e fine
Nota:
Da utilizzare in applicazioni che richiedono un supporto flessibile