• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ 235U Rotoli bassi 115mm x 23mt P120 PN 4346

Codice art.: 7000082446
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000082446
EAN / GTIN 05010027529861
Codice del produttore 7000082446
Numero-L L51710 1487

Descrizione

Esecuzione:

Ossido di alluminio
Carta D flessibile resistente all'umidità
Lunghezza complessiva: 23 m
Ampiezza complessiva: 115 mm
Legame in resina completamente sintetica

Descrizione:

I rotoli in carta 3M™ 235U sono dotati di abrasivo in ossido di alluminio con supporto in carta flessibile. Presenta un rivestimento in stereato anticarico.

Proprietà:

Carta peso D (P80-120) e peso C (P150-240)
Doppio rivestimento di resina
Minerale: Ossido di alluminio
Rivestimento anticarico
Particolarmente facile da usare per l'uso manuale, soprattutto per i profili
Previene l'intasamento prematuro della superficie della granella
Supporto flessibile che può essere piegato senza scoppio di grano
Buon ancoraggio minerale
Elevate prestazioni di taglio
Elevata resistenza all'ostruzione per smerigliatura grossolana, intermedia e fine

Nota:

Da utilizzare in applicazioni che richiedono un supporto flessibile

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello