3M™ 268L Dischi adesivi in rotolo 125 mm 9 micron PN 101

Codice art.: 7000082243
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000082243
EAN / GTIN 05010027622104
Codice del produttore 7000082243

Descrizione

Esecuzione:

Diffusione elettrostatica
Supporto in pellicola con alta resistenza alla trazione
Film omogeneo di base con alta precisione
DPI, autoadesivo
Alta produttività

Descrizione:

Abrasivo con elevate velocità di taglio per finiture precise e uniformi. Supporto in poliestere ad alta resistenza. I dischi presentano un autoadesivo e possono essere utilizzati con levigatrici orbitali casuali e lucidatrici da 76 mm.

Proprietà:

Supporto in poliestere a resistenza elevata di 0,075 mm di spessore
Resina di resina
Rivestimento chiuso
Minerale: Ossido di alluminio
qualità della superficie maggiore
Elevata resistenza allo strappo
Elevata efficienza di taglio
Deselezionare la superficie di riferimento
Cambio rapido

Nota:

Utilizzabile negli ambienti a produzione elevata per una finitura uniforme su numerosi substrati

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello