• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ 268L Disco in film per microfinitura Stikit™

Codice art.: 7000082174
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000082174
EAN / GTIN 05010027613775
Codice del produttore 7000082174

Descrizione

Esecuzione:

Diffusione elettrostatica
Supporto in pellicola con alta resistenza alla trazione
Film omogeneo di base con alta precisione
DPI, autoadesivo
Alta produttività

Descrizione:

I dischi per microfinitura in rotolo con supporto in film autoadesivo 3M™ Stikit™ 268L contiene vari dischi per carteggiatura su un pratico rotolo da utilizzare negli ambienti di produzione. I nostri dischi contengono ossido di alluminio in grane finissime per garantire rapidità di taglio, durata e una finitura uniforme.

Proprietà:

Pratico rotolo di dischi
Supporto adesivo sensibile alla pressione per operazioni rapide e semplici di attacco e rimozione nei processi di finitura con passaggi multipli
Contiene ossido di alluminio dal taglio rapido in grane molto fini
Il resistente supporto in poliestere assicura flessibilità e conferisce una finitura uniforme alle superfici irregolari
qualità della superficie maggiore
Elevata resistenza allo strappo
Elevata efficienza di taglio
Deselezionare la superficie di riferimento
Cambio rapido

Nota:

Utilizzabile negli ambienti a produzione elevata per una finitura uniforme su numerosi substrati

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello