Disco Scotch-Brite™ Clean and Strip con supporto in fibra

Codice art.: 7000077940
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000077940
EAN / GTIN 53134375387656
Codice del produttore 7000077940
Numero-L L51710 1479

Descrizione

Esecuzione:

Basato sul grano di carburo di silicio
Impressiona per il suo rapporto qualità-prezzo
Il supporto in fibra permette la presa diretta sulla smerigliatrice angolare

Descrizione:

Il disco Scotch-Brite™ Clean and Strip con supporto in fibra è progettato appositamente per pulire le saldature e rimuovere ruggine e vernici in modo efficace. La struttura aperta del tessuto-non-tessuto in grana Extra Coarse permette di ottenere una lavorazione fluida e senza intasamento, mentre il supporto in fibra garantisce una finitura eccezionale in applicazioni leggere o aggressive.

Proprietà:

Capace di raggiungere anche gli angoli più difficili per una completa pulizia, rimozione e preparazione delle superfici
Copre una superficie maggiore rispetto alle spazzole metalliche
Utilizza il carburo di silicio in grana Extra Coarse per un taglio aggressivo e una finitura più fine rispetto alle spazzole metalliche
Prodotto consigliato per uso prolungato e risultati di finitura omogenei lunga tutta la vita del disco grazie alla resistenza all'intasamento ed al calore
Il tessuto-non-tessuto resistente al calore fa in modo che il disco si consumi in modo uniforme durante la sua vita utile

Nota:

Rimozione di saldature, ruggine e vernice in vari settori e applicazioni

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello