Scotch-Brite™ CB-ZR Clean and Finishing Spazzole lamellari combinate Roloc™ 63 mm 32 mm P180 PN 9723

Codice art.: 7000077939
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000077939
EAN / GTIN 54001895836591
Codice del produttore 7000077939
Numero-L L51710 469

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Rosso
Combinazione di tessuto non tessuto Scotch-Brite™ e materiale abrasivo
Vello in fibra di nylon
Ampiezza complessiva: 812.8 mm
Rimuove i difetti di superficie

Descrizione:

Questi dischi sono una combinazione unica di abrasivi rivestiti di ossido di alluminio e Scotch-Brite ™. Sono progettati per una vasta gamma di finiture.

Proprietà:

Vello di fibra Scotch-Brite™ tridimensionale
Pile in fibra di nylon
Sistema di cambio rapido Roloc™
Rimuove i difetti della superficie
Il vello in fibra riduce la ruvidità delle scanalature abrasive
Superficie metallicamente pulita
Privo di metalli corrosivi
Distribuzione uniforme della grana abrasiva
Maggiore altezza da cima a fondo rispetto al vello di pura fibra
Si adatta alla forma del pezzo
Sostituzione rapida dell'utensile senza l'uso di un attrezzo di cambio

Nota:

Regolazione di un modello di linea, ad esempio dopo la lavorazione del cordone di saldatura
Finitura
Opacizzazione delle superfici
Lucidatura
Impiallacciatura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello