Scotch-Brite™ Disco Roloc™ Clean and Strip

Codice art.: 7000077935
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000077935
EAN / GTIN 53134375451647
Codice del produttore 7000077935
Numero-L L51710 317

Descrizione

Esecuzione:

Disco flessibile per la pulizia grossolana per applicazioni di pulizia universali
Gambo integrale
Ideale per la lavorazione di sporco superficiale pesante e rivestimenti
Struttura aperta del vello
Nessun distacco delle singole parti

Descrizione:

Il disco Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip, utilizza un abrasivo a lunga durata che combina il carburo di silicio con fibre di nylon in tessuto-non-tessuto mediante una resina che si dissolve e si rompe nel tempo. I nostri dischi sono progettati per consentire una pulitura aggressiva senza alterare il materiale di base.

Proprietà:

Albero integrato
Ideale per la lavorazione di superfici contaminate e rivestimenti pesanti
Struttura aperta in pile
Nessun allentamento delle singole parti
Utilizzare su smerigliatrici diritte, alberi flessibili o foratrici

Nota:

albero flessibile o trapano
Utilizzo su smerigliatrici diritte
Rimozione di contaminazione superficiale e rivestimenti pesanti
Sverniciatura, sverniciatura, pulizia dei cordoni di saldatura
viene utilizzato radialmente

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello