Scotch-Brite™ Spazzola lamellare montata su perno, 100 mm, 45 mm, 6 mm, Typ T

Codice art.: 7000077931
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000077931
EAN / GTIN 54046719750653
Codice del produttore 7000077931
Numero-L L51710 945

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marrone
Gambo integrale
Materiale unico tagliato e lucidato
Ampiezza complessiva: 45 mm
Motivo del punto corrispondente sulle superfici metalliche

Descrizione:

Le spazzole lamellari montate su albero Scotch-Brite™ sono realizzate con lamine di materiale non tessuto montate su un mandrino.

Proprietà:

Con una rigatura opaca fine che produce una finitura più fine di una ruota combinata
Progettata per l'uso su tutti i metalli
Offre una finitura uniforme ai pezzi lavorati senza lasciare increspature
Adatta per sbavatura leggera
Rimuovere i difetti di superficie
Superficie metallica pura
Risparmia tempo e denaro
Immagine a linee dense
Privo di metalli corrosivi
Distribuzione uniforme della grana abrasiva
Elevate prestazioni di taglio

Nota:

Offre una finitura uniforme su una vasta gamma di pezzi lavorati in metallo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello