• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scotch-Brite™ PF-ZR Cut & Polish Spazzole lamellari Roloc™ 50 mm 25 mm 25 mm A MED PN 9700

Codice art.: 7000077928
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000077928
EAN / GTIN 58711428012502
Codice del produttore 7000077928
Numero-L L51710 103

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marrone
Costruzione del Louvre
Vello in fibra di nylon
Ampiezza complessiva: 25 mm
Superficie del pezzo uniforme senza segni di vibrazioni

Descrizione:

La conformazione tridimensionale di Scotch-Brite consente di ottenere ottimi risultati senza danneggiare il prodotto di finitura. La struttura aperta e la conformazione dei dischi lamellari flessibili consentono di seguire la lavorazione delle parti di metallo con profili variabili ottenendo una finitura costante su tutte le superfici.

Proprietà:

Alluminio (Tipo A)
Attacco agevole della ruota abrasiva
Struttura resistente per una durata prolungata della spazzola
La trama aperta resistente all'intasamento consente di produrre una finitura uniforme
La trama aperta si adatta al substrato e riduce al minimo la rigatura
Finitura uniforme
Privo di metalli corrosivi
Elevate prestazioni di taglio
Struttura aperta e flessibile
Sostituzione rapida dell'utensile senza l'uso di un utensile di sostituzione
Lavoro morbido e adattabile

Nota:

Da utilizzare per sbavatura, mascheratura e finitura su molti substrati nella lavorazione di legno e metalli

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello