Scotch-Brite™ FF-ZR Clean and Finishing Spazzole lamellari Roloc™ 60 mm 30 mm A VFN PN 9705

Codice art.: 7000077921
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000077921
EAN / GTIN 08711428030525
Codice del produttore 7000077921
Numero-L L51710 655

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Rosso
Costruzione di lamelle
Vello in fibra di nylon
Ampiezza complessiva: 32 mm
Risultato di lavoro coerente e riproducibile

Descrizione:

Spazzole Roloc che consentono di ottenere risultati costanti e ripetibili senza modificare la geometria del pezzo di lavoro. Il sistema di ancoraggio consente il cambio rapido di Roloc e riduce i tempi di fermo durante il trattamento.

Proprietà:

Vello di fibra Scotch-Brite™ tridimensionale
Costruzione a lamelle
Pile in fibra di nylon
Sistema di cambio rapido Roloc™
Superficie del pezzo uniforme senza segni di sfregamento
Privo di metalli corrosivi
Distribuzione uniforme della grana abrasiva
Struttura aperta e flessibile
Si adatta alla forma del pezzo
Sostituzione rapida dell'utensile senza l'uso di un attrezzo di cambio
Lavoro morbido e adattabile

Nota:

Lucidatura, opacizzazione di superfici, livellamento di un modello di linea, ad esempio dopo la lavorazione dei cordoni di saldatura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello