Esecuzione:
Colore prodotto: Marrone
Costruzione del Louvre
Vello in fibra di nylon
Ampiezza complessiva: 889 mm
Superficie del pezzo uniforme senza segni di vibrazioni
Descrizione:
La conformazione tridimensionale di Scotch-Brite consente di ottenere ottimi risultati senza danneggiare il prodotto di finitura. La struttura aperta e la conformazione dei dischi lamellari flessibili consentono di seguire la lavorazione delle parti di metallo con profili variabili ottenendo una finitura costante su tutte le superfici.
Proprietà:
Alluminio (Tipo A)
Attacco agevole della ruota abrasiva
Struttura resistente per una durata prolungata della spazzola
La trama aperta resistente all'intasamento consente di produrre una finitura uniforme
La trama aperta si adatta al substrato e riduce al minimo la rigatura
Finitura uniforme
Privo di metalli corrosivi
Elevate prestazioni di taglio
Struttura aperta e flessibile
Sostituzione rapida dell'utensile senza l'uso di un utensile di sostituzione
Lavoro morbido e adattabile
Nota:
Da utilizzare per sbavatura, mascheratura e finitura su molti substrati nella lavorazione di legno e metalli