Nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 1700, grigio, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, stampato in bianco e nero ″L3″.

Codice art.: 7000076888
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000076888
EAN / GTIN 54046719036962
Codice del produttore 7000076888
Numero-L L01310 1106

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: bianco
Banda nera stampata con scritte bianche
Lunghezza totale: 10 m
Larghezza totale: 15 mm
Specificamente per la fase di marcatura L3

Descrizione:

3M™ Temflex™ Nastro per mascheratura di fase prestampato (L3) - 15 mm x 10 m - 100 rotoli è un nastro per mascheratura in PVC con spessore di 0,18 mm per identificazione specifica della fase L3. Questo nastro ritardante alla fiamma offre l'isolamento e la protezione meccanica.

Proprietà:

Eccellente resistenza all'abrasione, agli acidi, agli alcali, alla corrosione, all'umidità e alle condizioni atmosferiche variabili (compresa la luce del sole).
Opzioni disponibili: L1, L2, L3 nastro nero con lettere bianche o nastro bianco con lettere nere, nastro neutro bianco con lettere nere o nastro blu con lettere bianche.
Approvato UL510
Ritardante di fiamma
Quattro nastri singoli per l'identificazione di fasi specifiche (L1, L2, L3 e Neutro)

Nota:

Per la marcatura speciale della fase L3

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello