Esecuzione:
Colore del prodotto: nero
Può essere utilizzato sopra e sotto terra
Lunghezza totale: 33 m
Larghezza totale: 50 mm
Descrizione:
Il nastro isolante in vinile nero 3M™ Temflex™ 1800 è un nastro isolante per uso generico dello spessore di 0,2 mm. Questo nastro è adatto per applicazioni sia in ambienti interni che esterni.
Proprietà:
La combinazione di adesivo in resina sintetica e supporto in PVC offre un'eccellente protezione elettrica e meccanica.
Resistenza superiore all'abrasione, agli acidi, agli alcali, all'umidità, alla corrosione del rame e a varie condizioni atmosferiche.
Può essere utilizzato sopra e sotto terra
Elevata resistenza elettrica in condizioni di bagnato
Eccellente protezione meccanica con un ingombro minimo
Nota:
Adatto per uso interno ed esterno