Esecuzione:
Fit 1/4″ or 6 mm collet chucks or drill chucks
Features 1/4-20 external thread to fit Roloc™ Disc Pads with 1/4-20 internal threads
Available as 5 per inner, 50 per case
1/4-20 external threads fit disc pads with 1/4-20 internal threads
Descrizione:
Il gambo 3M™ Roloc™ è un mandrino o albero progettato con diametro di 1/4″ o di 6 mm per adattarsi a mandrini a pinza o mandrini per punte da trapano delle stesse dimensioni. Il nostro gambo Roloc™ presenta anche una filettatura esterna di 1/4-20 per adattarsi ai platorelli Roloc con filettatura interna delle stesse dimensioni.
Proprietà:
Ideale per mandrini a pinza o mandrini per punte da trapano di 6 mm
Dotato di filettatura esterna di 1/4-20 per adattarsi a platorelli Roloc™ con filettature interne di 1/4-20
5 per filettature interne, 50 per confezione
Le filettature esterne da 1/4-20 si adattano a platorelli con filettature interne da 1/4-20
Nota:
Usa il gambo 3M™ Roloc™ per adattare i platorelli Roloc™ con filettature interne di 1/4-20 o mandrini a pinza o mandrini per punte da trapano di 1/4″ o di 6 mm