• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ 9485PC - Natro adesivo transfer

Codice art.: 7000073488
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000073488
EAN / GTIN 04054596738621
Codice del produttore 7000073488

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di trasferimento di 135 µm di spessore. Carta protettiva rivestita in PE adatta all'uso con il metodo Hubstanz. Conforme alle specifiche UL. Adesivo acrilico 350 altamente efficace.// Aderisce al contatto con molti metalli, plastiche e tipi di carta.
Eccellente adesività ed elevata resistenza al taglio// Elevata adesività e resistenza al taglio. Eccellente resistenza alle temperature e ai solventi. Eccellente adesione a plastiche e schiume. Per l'incollaggio di materiali relativamente lisci e sottili.
Contiene un adesivo rinforzato con fibre per aumentare la stabilità del rotolo in caso di larghezze ridotte. Progettato per l'esposizione a temperature di breve durata fino a 200°C. Ideale per l'incollaggio di diversi materiali.// Resistenza alle alte temperature fino a 230°C (minuti, ore).
Per giunzioni di materiali relativamente morbidi e sottili con basse tensioni residue// Elevata resistenza chimica a solventi e plastificanti.
Versione più spessa del 9482PC// Ottima resistenza all'umidità e ai raggi UV

Descrizione:

Il nastro adesivo transfer 3M™ 9485PC è ideale per applicazioni che richiedono elevate forza adesiva, resistenza al taglio e prestazioni ad alta temperatura. Resiste a prodotti chimici, umidità e raggi UV.

Proprietà:

Nastro adesivo transfer di 135 µm di spessore. Carta protettiva rivestita in PE adatta alla lavorazione con il metodo Hubstanz. Conforme alle specifiche UL.// Nastro adesivo transfer di 135 µm di spessore. Carta protettiva rivestita in PE adatta alla lavorazione con il metodo Hubstanz. Conforme alle specifiche UL.// Aderisce al contatto con molti metalli, plastiche e tipi di carta.
Eccellente adesività ed elevata resistenza al taglio// Elevata adesività e resistenza al taglio. Eccellente resistenza alle temperature e ai solventi. Eccellente adesione a plastiche e schiume. Per l'incollaggio di materiali relativamente lisci e sottili// Elevata adesività e resistenza al taglio. Eccellente resistenza alle temperature e ai solventi. Eccellente adesione a plastiche e schiume. Per l'incollaggio di materiali relativamente lisci e sottili.
Resistenza alle alte temperature fino a 230 °C (minuti, ore)// Contiene un adesivo rinforzato con fibre per aumentare la stabilità del rotolo a larghezze ridotte. Progettato per l'esposizione a temperature di breve durata fino a 200°C. Ideale per incollare una varietà di materiali// Contiene un adesivo rinforzato con fibre per aumentare la stabilità del rotolo a larghezze ridotte. Progettato per l'esposizione a temperature di breve durata fino a 200°C. Ideale per l'incollaggio di diversi materiali.
Per legami di materiali relativamente morbidi e sottili con basse tensioni residue// Per legami di materiali relativamente morbidi e sottili con basse tensioni residue// Elevata resistenza chimica a solventi e plastificanti
Versione più spessa di 9482PC// Versione più spessa di 9482PC// Ottima resistenza all'umidità e ai raggi UV
Si adatta bene a superfici e contorni curvi
La carta protettiva, facilmente rimovibile, consente una comoda applicazione
Basso odore per un ambiente di lavoro migliore

Nota:

Per l'incollaggio di materiali ad alta e bassa energia superficiale e di superfici verniciate a polvere
Per l'incollaggio di schiuma su materiali a bassa energia superficiale (LSE), resistenza alle alte temperature
Per il fissaggio di schiuma e guarnizioni
Per la tenuta e il fissaggio nell'assemblaggio dei prodotti
Per l'incollaggio di lastre metalliche sottili

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello