Esecuzione:
Adesivo in gomma sintetica
Nastro di installazione con supporto
Lunghezza complessiva: 25 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Adesione istantanea molto alta
Descrizione:
3M™ 9525 è un nastro biadesivo beige con una vasta gamma di usi, ad esempio costruzione di stand fieristici, moquette, materiali promozionali. Il nastro adesivo ha un supporto in tessuto, è spesso 0,28 mm e resistente alle temperature fino a +50°C (+70°C per brevi periodi).
Proprietà:
Nastro biadesivo per impieghi generali con supporto in tessuto// adesivo in gomma sintetica
Elevata forza adesiva, elevata adesione istantanea// Nastro per moquette con supporto
Compensazione delle irregolarità durante la posa di tappeti/carta protettiva facile da rimuovere
Fodera facile da rimuovere
Nota:
Fissaggio di tappeti
Uso versatile nella costruzione di fiere e nell'industria della pubblicità