Esecuzione:
Adesivo in gomma sintetica
Nastro di installazione con supporto
Lunghezza complessiva: 25 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Adesione istantanea molto alta
Descrizione:
3M™ 9525 è un nastro biadesivo beige con una vasta gamma di usi, ad esempio costruzione di stand fieristici, moquette, materiali promozionali. Il nastro adesivo ha un supporto in tessuto, è spesso 0,28 mm e resistente alle temperature fino a +50°C (+70°C per brevi periodi).
Proprietà:
Nastro biadesivo multiuso con supporto in tessuto// Adesivo in gomma sintetica
Elevata forza adesiva, elevata adesione istantanea// Nastro con supporto
Carta protettiva facile da rimuovere// Compensa le irregolarità nella posa della moquette
Adatto per superfici ruvide e leggermente irregolari
Adesione istantanea molto elevata
Nota:
Fissaggio di tappeti
Versatile per l'utilizzo nella costruzione di stand fieristici e materiali pubblicitari