Esecuzione:
Nastro adesivo transfer trasparente di 260 µm di spessore con adesivo acrilico su una carta protettiva rivestita di PE. Per legami ad alte prestazioni in applicazioni industriali e di lavorazione dei metalli.
Adesione eccellente e di lunga durata e forza adesiva superiore a quella dei nastri adesivi standard comparabili. Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri metodi di giunzione permanente usati nelle applicazioni industriali e di lavorazione dei metalli.
Resistenza alla temperatura a breve termine fino a 260 °C, resistenza alla temperatura a lungo termine fino a 150 °C
Trasparente e ideale per applicazioni industriali all'interno e all'esterno dove è necessario sostituire rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri metodi di giunzione permanente.
Per imbastire, fissare, montare, incollare, formare, ammortizzare, fissare, sigillare, incollare, tenere, identificare, isolare, assemblare, etichettare, laminare, marcare, lavorare, sigillare, fissare, sistemare, impiombare e molto altro.
Descrizione:
Adesivo acrilico ad alte prestazioni da 260µm 100 MP con supporto kraft in politenato 105 µm #58, non stampato.
Proprietà:
Nastro adesivo transfer trasparente da 260µm con adesivo acrilico su supporto in carta kraft in politenato. Fissaggio industriale ed elementi metallici ad elevate prestazioni
Eccellente fissaggio a lungo termine con maggiore forza fissante rispetto agli adesivi PSA tradizionali. Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti per elementi metallici e fissaggio industriale ad alte prestazioni.
Tolleranza relativamente alla temperatura fino a 260 °C, tolleranza relativa alla temperatura operativa fino a 149 °C
Trasparente e ideale per l'uso in molte applicazioni industriali per interni e per esterni in sostituzione di rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti
Per l'adesione, il fissaggio, l'assemblaggio, l'ancoraggio, la conversione, l'ammortizzazione, il serraggio, la guarnizione, l'incollaggio, la presa, il bloccaggio, l'identificazione, l'isolamento, l'unione, l'etichettatura, la laminazione, la marcatura, la lavorazione, la sigillatura, l'allacciamento, la spaziatura, lo giunzione, la presa, il fissaggio con nastro e molto altro.
Settori aerospaziale, elettrodomestici, automotive, fissaggio circuiti stampati, elementi elettronici, fissaggio flessibile circuiti e riscaldatori, assemblaggio industriale generale, fissaggio di quadri, elementi industriali e metallici, targhette, installazioni solari, trasporto
Versione più spessa del 9469PC
Nota:
Particolarmente adatto per l'uso nell'industria automobilistica e aerospaziale
Superfici ad alta energia
Giunzione di circuiti stampati nel settore dell'elettronica
Finitura autoadesiva di segni, emblemi, decorazioni