Esecuzione:
Disponibile anche come 9460PC, 9469PC e 9473PC con carta protettiva non stampata
Pellicola adesiva senza supporto
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 38 mm
La serie di adesivi più performante in termini di resistenza alle sostanze chimiche e alle temperature
Descrizione:
Adesivo acrilico ad alte prestazioni da 260µm 100 MP con supporto kraft in politenato 105 µm #58, non stampato.
Proprietà:
Nastro adesivo transfer trasparente da 260µm con adesivo acrilico su supporto in carta kraft in politenato. Fissaggio industriale ed elementi metallici ad elevate prestazioni
Eccellente fissaggio a lungo termine con maggiore forza fissante rispetto agli adesivi PSA tradizionali. Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti per elementi metallici e fissaggio industriale ad alte prestazioni.
Tolleranza relativamente alla temperatura fino a 260 °C, tolleranza relativa alla temperatura operativa fino a 149 °C
Trasparente e ideale per l'uso in molte applicazioni industriali per interni e per esterni in sostituzione di rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti
Per l'adesione, il fissaggio, l'assemblaggio, l'ancoraggio, la conversione, l'ammortizzazione, il serraggio, la guarnizione, l'incollaggio, la presa, il bloccaggio, l'identificazione, l'isolamento, l'unione, l'etichettatura, la laminazione, la marcatura, la lavorazione, la sigillatura, l'allacciamento, la spaziatura, lo giunzione, la presa, il fissaggio con nastro e molto altro.
Settori aerospaziale, elettrodomestici, automotive, fissaggio circuiti stampati, elementi elettronici, fissaggio flessibile circuiti e riscaldatori, assemblaggio industriale generale, fissaggio di quadri, elementi industriali e metallici, targhette, installazioni solari, trasporto
Versione più spessa del 9469PC
Resistenza al taglio molto elevata
Nota:
Particolarmente adatto per l'uso nell'industria automobilistica e aerospaziale
Superfici ad alta energia
Giunzione di circuiti stampati nel settore dell'elettronica
Finitura autoadesiva di segni, emblemi, decorazioni