• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Nastro adesivo transfer 9469PC

Codice art.: 7000073374
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000073374
EAN / GTIN 04001895067020
Codice del produttore 7000073374

Descrizione

Esecuzione:

Il nastro di trasferimento VHB™ trasparente e spesso 132 µm permette di realizzare costruzioni sottili e fornisce legami durevoli grazie all'adesivo acrilico ad alte prestazioni.
Adesione eccellente e di lunga durata e forza adesiva superiore a quella dei nastri adesivi standard comparabili. Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri metodi di giunzione permanente usati nelle applicazioni industriali e di lavorazione dei metalli.
Resistenza alla temperatura a breve termine fino a 260 °C, resistenza alla temperatura a lungo termine fino a 150 °C
Trasparente e ideale per applicazioni industriali all'interno e all'esterno dove è necessario sostituire rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri metodi di giunzione permanente.
La serie di adesivi più performante in termini di resistenza alle sostanze chimiche e alle temperature

Descrizione:

Adesivo acrilico ad alte prestazioni da 130µm 100MP con supporto kraft in politenato 105 µm #58, non stampato.

Proprietà:

Nastro adesivo transfer trasparente da 130 µm con adesivo acrilico su supporto in carta kraft in politenato. Fissaggio industriale ed elementi metallici ad elevate prestazioni
Eccellente fissaggio a lungo termine con maggiore forza fissante rispetto agli adesivi PSA tradizionali. Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti per elementi metallici e fissaggio industriale ad alte prestazioni.
Tolleranza relativamente alla temperatura fino a 260 °C, tolleranza relativa alla temperatura operativa fino a 149 °C
Trasparente e ideale per l'uso in molte applicazioni industriali per interni e per esterni in sostituzione di rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti
Per l'adesione, il fissaggio, l'assemblaggio, l'ancoraggio, la conversione, l'ammortizzazione, il serraggio, la guarnizione, l'incollaggio, la presa, il bloccaggio, l'identificazione, l'isolamento, l'unione, l'etichettatura, la laminazione, la marcatura, la lavorazione, la sigillatura, l'allacciamento, la spaziatura, lo giunzione, la presa, il fissaggio con nastro e molto altro.
Settori aerospaziale, elettrodomestici, automotive, fissaggio circuiti stampati, elementi elettronici, fissaggio flessibile circuiti e riscaldatori, assemblaggio industriale generale, fissaggio di quadri, elementi industriali e metallici, targhette, installazioni solari, trasporto
Versione più spessa del 9460PC

Nota:

Particolarmente adatto per l'uso nell'industria automobilistica e aerospaziale
Superfici ad alta energia
Giunzione di circuiti stampati nel settore dell'elettronica
Finitura autoadesiva di segni, emblemi, decorazioni

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello