Esecuzione:
Il nastro di trasferimento VHB™ trasparente e spesso 132 µm permette di realizzare costruzioni sottili e fornisce legami durevoli grazie all'adesivo acrilico ad alte prestazioni.
Adesione eccellente e di lunga durata e forza adesiva superiore a quella dei nastri adesivi standard comparabili. Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri metodi di giunzione permanente usati nelle applicazioni industriali e di lavorazione dei metalli.
Resistenza alla temperatura a breve termine fino a 260 °C, resistenza alla temperatura a lungo termine fino a 150 °C
Trasparente e ideale per applicazioni industriali all'interno e all'esterno dove è necessario sostituire rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri metodi di giunzione permanente.
La serie di adesivi più performante in termini di resistenza alle sostanze chimiche e alle temperature
Descrizione:
Adesivo acrilico ad alte prestazioni (0,01 cm - 100 MP) con rivestimento in carta kraft politenata da 0,01 cm/26 kg - Non stampato.
Proprietà:
Nastro da 0,12 mm per giunture industriali e produzioni in metallo a elevate prestazioni
Tenuta a lunga resistenza, grazie a una maggiore forza adesiva rispetto ai PSA standard
Trasparente e ideale per numerose applicazioni industriali interne ed esterne. Ad esempio, può essere utilizzato per sostituire rivetti, saldature, adesivi liquidi e altri fissaggi permanenti.
Settore aerospaziale e automobilistico, elettrodomestici, fissaggio di circuiti ai supporti rigidi, elettronica, fissaggio di circuiti flessibili, componenti industriali generici, fissaggio di elementi grafici, settore industriale, produzioni in metallo, fissaggio di targhette, settore fotovoltaico, trasporti
Per adesione, applicazione, assemblaggio, attacco, unione, conversione, imbottitura, fissaggio, guarnizione, incollaggio, tenuta, identificazione, protezione dalle infiltrazioni, isolamento, giunzione, etichettatura, laminatura, marcatura, montaggio, lavorazione, sigillatura, chiusura, spaziatura, giuntura, aderenza, nastratura e altro.
Settori aerospaziale, elettrodomestici, automotive, fissaggio circuiti stampati, elementi elettronici, fissaggio flessibile circuiti e riscaldatori, assemblaggio industriale generale, fissaggio di quadri, elementi industriali e metallici, targhette, installazioni solari, trasporto
Versione più spessa del 9460PC
Nota:
Particolarmente adatto per l'uso nell'industria automobilistica e aerospaziale
Superfici ad alta energia
Giunzione di circuiti stampati nel settore dell'elettronica
Finitura autoadesiva di segni, emblemi, decorazioni