3M™ Nastro rimovibile in schiuma 4658

Codice art.: 7000073335
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000073335
    EAN / GTIN 04046719853397
    Codice del produttore 7000073335
    Numero-L L01310 16

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Trasparente
    Per uso interno ed esterno
    Lunghezza complessiva: 5 m
    Ampiezza complessiva: 19 mm
    Attacco invisibile

    Descrizione:

    Il nastro in schiuma rimovibile biadesivo 4658 di 3M™ è un nastro espanso a cellule chiuse biadesivo acrilico. Colore: trasparente, spessore: 0,8mm

    Proprietà:

    Fissa le parti tagliate in acciaio inox ai telai di metallo
    Trasparente
    Rimozione senza residui
    Trasparente
    Resistenti all’acqua
    Montaggio rapido e sicuro
    Rimovibile

    Nota:

    Aderisce a superfici solide, lisce o leggermente strutturate come metallo, vetro, piastrelle, ceramica, legno verniciato, cemento e molte plastiche
    Particolarmente adatto per l'incollaggio: Ganci a muro, cartelli, numeri civici, staffe, maniglie per mobili, modanature, cornici e molti altri.
    Nastro di montaggio forte e rimovibile per un fissaggio sicuro e rapido all'interno e all'esterno

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello