• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Nastro in poliuretano floccato Scotch® 8581

Codice art.: 7000073301
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 60 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 60 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000073301
EAN / GTIN 04046719340668
Codice del produttore 7000073301

Descrizione

Esecuzione:

Floccato con poliammide nera
La carta protettiva la rende adatta alla produzione di parti fustellate
Greggi: spessore 3,3 dtex (percentuale di greggi sciolti < 5%)
Nastro adesivo molto conformabile
La resistenza all'abrasione del materiale flock e il supporto in poliuretano assicurano una lunga durata in condizioni difficili

Descrizione:

Scotch® nastro in poliuretano floccato 8581 è un nastro in poliuretano floccato con fibre di poliammide nere.

Proprietà:

Adatto alla produzione di pezzi fustellati grazie alla carta protettiva
Fiocchi: spessore 3,3 dtex (percentuale di fiocchi sciolti < 5%)
Nastro molto conformabile
Il materiale floccato resistente all'abrasione e il supporto in poliuretano garantiscono una lunga durata in condizioni difficili.
Eccellente ancoraggio dei fiocchi di poliammide
Ideale per la produzione di pezzi stampati grazie al rivestimento protettivo
Combinazione unica di nastro adesivo in poliuretano floccato con poliammide nera

Nota:

Rivestimento antigraffio per proteggere le parti delle macchine per la spruzzatura della plastica
Sulle barre di arresto di porte e finestre scorrevoli
Smorzamento del rumore tra parti mobili e non mobili da unire
Impiego versatile come rivestimento antigraffio, antiscivolo, per l'attenuazione di rumori e impatti, nonché come materiale per guarnizioni e imbottiture.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello