Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Durata immediata grazie al colla sensibile alla pressione
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 1210 mm
Può sostituire dispositivi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) o liquido collas, che può causare foratura, regrinding, post-elaborazione, avvitamento, la saldatura e la pulizia vengono salvate
Descrizione:
Il nastro VHB™ 4952 di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, sensibile alla pressione e biadesivo. Colore: bianco, spessore: 1,1 mm
Proprietà:
Incollaggio facile e veloce e durata potente e duratura// Incollaggio facile e veloce e durata potente e duratura.
L'adesivo sensibile alla pressione offre una forza d'uso immediata// L'adesivo sensibile alla pressione offre una forza d'uso immediata
Il legame adesivo quasi invisibile assicura un design ottimizzato// Il legame adesivo quasi invisibile assicura un design ottimizzato
Nastro biadesivo resistente di 1,1 mm di spessore in adesivo acrilico bianco per materiali a bassa energia superficiale// Nastro biadesivo resistente di 1,1 mm di spessore in adesivo acrilico bianco per materiali a bassa energia superficiale
Può sostituire i fissaggi meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi, risparmiando così la foratura, la rettifica, la finitura, l'avvitamento, la saldatura e la pulizia// Can replace mechanical fasteners (rivets, welds, screws) or liquid adhesives, thus saving drilling, grinding, finishing, screwing, welding and cleaning
L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti// L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti
Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.// Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.
Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili// Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili.
Ideale per materiali plastici e materiali a bassa energia superficiale come PE o PP// Ideale per materiali plastici e materiali a bassa energia superficiale come PE o PP
Nota:
Applicazione per materiali decorativi e modanature, targhette e loghi, espositori, fissaggi e rinforzi per pannelli
Le applicazioni coprono un'ampia gamma di settori, tra cui i trasporti, gli elettrodomestici, l'elettronica, le soluzioni di visualizzazione e l'industria in generale.
Per uso interno