3M™ VHB™ Nastro 4947

Codice art.: 7000072467
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072467
EAN / GTIN 04001895848957
Codice del produttore 7000072467
Numero-L L01310 654

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Alta resistenza agli ammorbidenti
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 38 mm
Riduzione della rilavorazione

Descrizione:

Immagina, progetta, produci con il nostro nastro 3M™ VHB™ 4947, un adesivo acrilico universale nero dello spessore di 1,1 mm con un nucleo conformabile in schiuma. Ha una forte capacità di aderire a vari substrati ad alta e media energia superficiale. Può sostituire rivetti, saldature e viti e offre flessibilità di design grazie alle sue proprietà viscoelastiche.

Proprietà:

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
Adesivo nero universale di 1,1 mm con un nucleo conformabile in schiuma per un corretto bilanciamento di tenuta e conformabilità nelle applicazioni più impegnative, specialmente su substrati con alta e media energia superficiale
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Offre una buona resistenza agli agenti plastificanti
Ideale per combinazioni di materiali impegnative

Nota:

Utilizzabile nelle applicazioni con superfici ad elevate irregolarità, materiali decorativi, targhe e loghi, insegne elettroniche, pannelli su telai e rinforzi su pannelli
Utilizzabile nelle applicazioni in vari settori, tra cui trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche
Combinazione di superfici laccate, legno laccato, vetro, ceramica, molte materie plastiche (ad esempio PVC rigido, ABS, vetro acrilico/PMMA, policarbonato) e PVC morbido

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello