3M™ VHB™ 4941

Codice art.: 7000072418
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072418
EAN / GTIN 04001895457678
Codice del produttore 7000072418
Numero-L L01310 62

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio
Alta resistenza agli ammorbidenti
Lunghezza complessiva: 3 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Riduzione della rilavorazione

Descrizione:

Il modo forte, veloce e semplice per creare legami durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 4941 offre elevata resistenza e durata nel tempo. Offre flessibilità di progettazione grazie alla sua viscoelasticità e alla potente capacità di incollare una varietà di superfici.

Proprietà:

Adesivo acrilico, grigio, 1.1 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile
Offre buona resistenza ai plastificanti
Incollaggi forti e duraturi su un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come alluminio, acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato, policarbonato, ABS
Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi
Elevata resistenza all'invecchiamento
Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
Progettato per uso interno ed esterno

Nota:

Incollaggio pannello su telaio
Fissaggio del rinforzo al pannello
Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali
Incollaggio display elettronici
Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello