Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio
Alta resistenza agli ammorbidenti
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Riduzione della rilavorazione
Descrizione:
Il nastro VHB™ 4941 di 3M™ è un nastro espanso a cellule chiuse, acrilico, sensibile alla pressione, biadesivo e conformabile. Colore: grigio, spessore: 1,1 mm
Proprietà:
Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
L'aspetto praticamente invisibile del fissaggio aiuta a mantenere le superfici lisce e pulite
Adesivo grigio di 1,1 mm e nucleo conformabile in schiuma per un corretto bilanciamento di tenuta e conformabilità nelle applicazioni più impegnative, specialmente su substrati con alta e media energia superficiale
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Offre una buona resistenza agli agenti plastificanti
Nota:
Incollaggio pannello su telaio
Fissaggio del rinforzo al pannello
Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali
Incollaggio display elettronici
Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento