3M™ VHB™ Nastro 4941P, Grigio, 25 mm x 33 m, 1.1 mm

Codice art.: 7000072411
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072411
EAN / GTIN 04001895594878
Codice del produttore 7000072411
Numero-L L01310 475

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio
Alta resistenza agli ammorbidenti
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Riduzione della rilavorazione

Descrizione:

Il nastro VHB™ 4941 di 3M™ è un nastro espanso a cellule chiuse, acrilico, sensibile alla pressione, biadesivo e conformabile. Colore: grigio, spessore: 1,1 mm

Proprietà:

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Aspetto pulito
Nastro di colore grigio.
Dimensioni del nastro: 25 mm x 33 m.
Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
Progettato per uso interno ed esterno

Nota:

Incollaggio pannello su telaio
Fissaggio del rinforzo al pannello
Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali
Incollaggio display elettronici
Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello