3M™ VHB™ Nastro 4932P, Bianco, 25 mm x 33 m, 0.6 mm

Codice art.: 7000072372
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072372
EAN / GTIN 04001895594687
Codice del produttore 7000072372

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Possibilità di design avanzato
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Riduzione dei costi di produzione

Descrizione:

Il nastro VHB™ 4932 di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, sensibile alla pressione e biadesivo. Colore: bianco, spessore: 0,64 mm

Proprietà:

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Aspetto pulito
Adesivo bianco di 0,6 mm con bassa energia superficiale e un nucleo in schiuma acrilica rigida
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Ideale per plastiche e substrati a bassa energia superficiale, ad esempio PE e PP

Nota:

Per uso interno ed esterno
Per l'incollaggio di plastiche come PVC rigido, ABS, vetro acrilico/ PMMA, policarbonato e materiali a bassa energia come PE o PP
Per uso interno

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello