3M™ VHB™ Nastro 4932

Codice art.: 7000072369
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 64 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 64 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072369
EAN / GTIN 04001895594649
Codice del produttore 7000072369
Numero-L L01310 290

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Possibilità di design avanzato
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 9 mm
Riduzione dei costi di produzione

Descrizione:

Il nastro VHB™ 4932 di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, sensibile alla pressione e biadesivo. Colore: bianco, spessore: 0,64 mm

Proprietà:

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
Adesivo bianco di 0,6 mm con bassa energia superficiale e un nucleo in schiuma acrilica rigida
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Ideale per plastiche e substrati a bassa energia superficiale, ad esempio PE e PP

Nota:

Per uso interno ed esterno
Per l'incollaggio di plastiche come PVC rigido, ABS, vetro acrilico/ PMMA, policarbonato e materiali a bassa energia come PE o PP
Per uso interno

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello