3M™ VHB™ Nastro 4932P, Bianco, 1168 mm x 33 m, 0.6 mm

Codice art.: 7000072367
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072367
EAN / GTIN 04001895484032
Codice del produttore 7000072367

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Funzionalità di progettazione avanzate
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 1168 mm
Ridurre i costi di produzione

Descrizione:

Il nastro VHB™ 4932 di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, sensibile alla pressione e biadesivo. Colore: bianco, spessore: 0,64 mm

Proprietà:

Elevata adesione a superfici a bassa energia come PE e PP// Incollaggio facile e veloce e durata elevata e duratura.
Adesivo sensibile alla pressione per un utilizzo immediato// Ampie possibilità di progettazione
L'incollaggio praticamente invisibile consente di ottimizzare la progettazione// Riduzione della rilavorazione
Spessore 0,6 mm, nastro biadesivo acrilico bianco per materiali a bassa energia superficiale// Giunzioni facili e veloci
Può sostituire i fissaggi meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi, risparmiando le operazioni di foratura, molatura, finitura, avvitamento, saldatura e pulizia// Riduce i costi di produzione
Ideale per materie plastiche e materiali a basso consumo energetico (ad es. PE o PP)// L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce vibrazioni e urti
Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.// Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.
Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili// Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili.
Ideale per materiali plastici e materiali a bassa energia superficiale come PE o PP// Ideale per materiali plastici e materiali a bassa energia superficiale come PE o PP

Nota:

Per uso interno ed esterno
Per la giunzione di materiali plastici come PVC rigido, ABS, vetro acrilico/ PMMA, policarbonato e materiali a bassa energia come PE o PP.
Per uso interno

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello