3M™ VHB™ Nastro 4918F, Trasparente, 1140 mm x 16.5 m, 2.0 mm

Codice art.: 7000072322
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072322
EAN / GTIN 04046719676828
Codice del produttore 7000072322

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Possibilità di design avanzato
Lunghezza complessiva: 165 m
Ampiezza complessiva: 1143 mm
Riduzione dei costi di produzione

Descrizione:

Il nastro VHB™ 4918 di 3M™ è un nastro VHB acrilico trasparente, spessore 2,0 mm. La sua trasparenza lo rende ideale per il fissaggio di materiali trasparenti o per applicazioni in cui è preferibile una linea di giunzione trasparente.

Proprietà:

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Aspetto pulito e lineare
Adesivo universale trasparente di 2 mm con un nucleo in schiuma acrilica per ottime prestazioni in varie applicazioni, specialmente su substrati ad alta energia superficiale
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Il nastro incolore è ideale per la giunzione di materiali trasparenti

Nota:

Utilizzabile per la giunzione di materiali trasparenti, montaggio di insegne traslucide retroilluminate, fissaggio di barriere per vetro con riempitivo in resina e fissaggio generale del vetro, oltre che di metalli e substrati ad alta energia superficiale, parti tagliate e materiali decorativi, targhe e loghi, pannelli su telaio e rinforzi su pannello
Utilizzabile nelle applicazioni in vari settori, tra cui trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche
Collegamento di materiali trasparenti quali vetro, policarbonato, vetro acrilico (PMMA)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello