3M™ VHB™ Nastro 4915F, Trasparente, 1140 mm x 25 m, 1.5 mm

Codice art.: 7000072313
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072313
EAN / GTIN 04046719676583
Codice del produttore 7000072313

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Riduzione della rilavorazione
Lunghezza complessiva: 25 m
Ampiezza complessiva: 1140 mm
Ideale per giunti trasparenti

Descrizione:

Il nastro VHB™ 4918 di 3M™ è un nastro VHB acrilico trasparente. La sua trasparenza lo rende ideale per il fissaggio di materiali trasparenti o per applicazioni in cui non è consentita una linea di giunzione colorata. Spessore: 2 mm.

Proprietà:

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
I sistemi di giunzione VHB sono adatti per il fissaggio di una serie di substrati, tra cui legno sigillato, materie plastiche, composti e metalli. Le plastiche che possono dare problemi sono il polietilene, il polipropilene, le superfici antiaderenti, i siliconi e altri materiali a bassa energia superficiale.
Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi
Elevata resistenza all'invecchiamento
Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
Progettato per uso interno ed esterno

Nota:

Giunzioni di materiale trasparente
Montaggio di segnali traslucidi retroilluminati
Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento
Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello