3M™ VHB™ Nastro 4915F, Trasparente, 285 mm x 25 m, 1.5 mm

Codice art.: 7000072309
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072309
EAN / GTIN 04046719676453
Codice del produttore 7000072309
Numero-L L01310 1880

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Possibilità di design avanzato
Lunghezza complessiva: 25 m
Ampiezza complessiva: 185 mm
Riduzione dei costi di produzione

Descrizione:

Il nastro VHB™ 4918 di 3M™ è un nastro VHB acrilico trasparente. La sua trasparenza lo rende ideale per il fissaggio di materiali trasparenti o per applicazioni in cui non è consentita una linea di giunzione colorata. Spessore: 2 mm.

Proprietà:

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
I sistemi di giunzione VHB sono adatti per il fissaggio di una serie di substrati, tra cui legno sigillato, materie plastiche, composti e metalli. Le plastiche che possono dare problemi sono il polietilene, il polipropilene, le superfici antiaderenti, i siliconi e altri materiali a bassa energia superficiale.
Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi
Elevata resistenza all'invecchiamento
Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
Progettato per uso interno ed esterno

Nota:

Giunzioni di materiale trasparente
Montaggio di segnali traslucidi retroilluminati
Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento
Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello