3M™ VHB™ Nastro 4912F, Bianco, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm

Codice art.: 7000072303
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072303
EAN / GTIN 04001895594212
Codice del produttore 7000072303
Numero-L L01310 1683

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Possibilità di design avanzato
Lunghezza complessiva: 16.5 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Riduzione dei costi di produzione

Descrizione:

Il nastro VHB™ 4912 di 3M™ è un nastro biadesivo acrilico dotato di un'eccellente capacità di adesione a lungo termine. Colore: bianco, spessore: 2,00 mm, adatto a superfici ad alta energia superficiale

Proprietà:

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Nessuna preparazione complessa: assemblaggio rapido e risparmio di tempo e denaro.
Per l'utilizzo in una serie di applicazioni tra cui: assemblaggi generici, allestimenti per negozi, arredi e specchi, segnaletica, fabbricazione di pannelli in metallo, finiture automobilistiche e molto altro.
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro

Nota:

Utilizzabile per la giunzione di materiali trasparenti, montaggio di insegne traslucide retroilluminate, fissaggio di barriere per vetro con riempitivo in resina e fissaggio generale del vetro, oltre che di metalli e substrati ad alta energia superficiale, parti tagliate e materiali decorativi, targhe e loghi, pannelli su telaio e rinforzi su pannello
Per unire metalli quali acciaio, acciaio inossidabile, alluminio e altri materiali ad alta energia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello