Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Possibilità di design avanzato
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 300 mm
Riduzione dei costi di produzione
Descrizione:
Immagina, progetta, produci con il nastro 3M™ VHB™ 4910. Il nostro nastro è trasparente, dello spessore di 1 mm, e utilizza un adesivo acrilico universale su entrambi i lati di un nucleo in schiuma rigida. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata. Ha un'ottima capacità di aderire a varie superfici. Può sostituire rivetti, saldature e viti e offre flessibilità di design grazie alle sue proprietà viscoelastiche. È incolore ed è quindi ideale per il fissaggio di materiali trasparenti o per le applicazioni di giunzione di materiali trasparenti o in cui è preferibile un nastro trasparente o incolore.
Proprietà:
Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
La costruzione trasparente consente giunzioni di materiali trasparenti e linee di legame praticamente invisibili
Incollaggi forti e duraturi su un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come vernici, metalli e vetro, vetro acrilico (PMMA), policarbonato
Distribuisce il carico di pressione sull'intera giunzione
Elevata resistenza all'invecchiamento
Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
Progettato per uso interno ed esterno
Nota:
Giunzioni di materiale trasparente
Montaggio di segnali traslucidi retroilluminati
Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento
Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali